Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkarten, 3C, hochweiß, 250g, beidseitig bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel LP853
Sigel LP853
Sigel LP853 Detail 1
Sigel LP853 Detail 2
Sigel LP853 Detail 3
Sigel LP853 Detail 4
Sigel LP853 Detail 5
Sigel LP853 Detail 6
Sigel LP853 Detail 7
Sigel LP853 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-LP853
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP853
EAN/GTIN:
     4004360999857
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Sigel Visitenkarten, 3C, beidseitig bedruckbar, hochweiß, Edelkarton (Ink/Laser/Copy), glatter Schnitt rundum, 250 g, 85x 55 mm (A4), 100 Stück= 10 Blatt

PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. Beidseitig bedruckbar, 250 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Blatt = 100 Karten
Papiergewicht:
250 g
Format:
85x55 mm auf A4
Ausführung:
Eckig | beidseitg bedruckbar
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,35*
€ 16,82*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,52*
€ 18,39*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,86*
€ 18,41*
9 Tage
35
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,57*
€ 19,55*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,23*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,1252* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,00*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,70*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,08*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,06*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,92*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,45*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,33*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,91*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,51*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.