Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten 3C beidseitig bedruckbar Ink/Laser/Copy 250g/qm hochweiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten 3C beidseitig bedruckbar Ink/Laser/Copy 250g/qm hochweiß VE=100 Stück
Visitenkarten 3C beidseitig bedruckbar Ink/Laser/Copy 250g/qm hochweiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGELP853
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP853
EAN/GTIN:
     4004360999857
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
  • Glatt
  • Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer, beidseitig bedruckbar
  • Farbe: hochweiß
  • DIN A4, 85 x 55 mm
  • Matt
  • Blatt mit 10 Stück
  • 10 Blatt/Packung
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
10
Ausführung der Kanten:
schnittgestanzt
beidseitig bedruckbar:
ja
beidseitig bedruckt:
nein
Besonderheiten:
Edelkarton
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Höhe:
55 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Sigel
Papiergewicht:
250 g/qm
runde Ecken:
nein
Weitere Suchbegriffe: sigel visitenkarte 250g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Design, Design-Visitenkarte, Design-Visitenkarten, DesignVisitenkarte, DesignVisitenkarten, Karton, Kartons
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,32*
€ 16,89*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 12,53*
€ 18,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,78*
€ 18,45*
Lager 467
41
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,46*
€ 19,65*
2 Tage
41
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,38*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,1346* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,92*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,87*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,48*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.