Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift EASYgraph S Rechtshänder, HB, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762643016
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     326/01-HB
EAN/GTIN:
     4006381530637
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Härtegrad:
HB
Minendurchmesser:
2,2 mm
Schaftfarbe:
pink
Material:
Holz - aus nachhaltiger Waldwirtschaft
Ausführung:
Dreikantform
Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, zertifiziertem Holz
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift stabilo, bleistift dreieckig, bleistift stabilo, easygraf, graf, dreikant, bleistifte, graphitstift, grafit, graphite, links, rechts, linkshänder, rechtshänder, ergonomisch, rutschfest, griffzone, griffmulde, schreiben, schreibenlernen, lernen, anfänger, schule, grundschule, schüler, grundschüler, schulanfang, easystart, schulstart, einschulung, bunt, farbe, holzbleistift, dreikantbleistift, kinder, kindgerecht, schreibanfänger, easy, schmal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
168
12
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,87*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,60*
€ 0,98*
3 Tage
204
12
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,15*
1
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 2,36*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.