Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB32601HB Herst.-Nr.: 326/01-HB EAN/GTIN: 4006381530637 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO EASYgraph S
- Ausführung der Schaftform: Dreikantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- für Rechtshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende
- Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung
- Minendurchmesser 2,2 mm
- Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
- Mit Namensfeld
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Farbe des Schaftes: pink
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Form: | dreikant | Händigkeit: | Rechtshand | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo | Material: | Holz | Minenbreite: | 2.2 mm | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | pink | Schreibfarbe: | graphit | Spitzzustand: | gespitzt | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift stabilo, bleistift dreieckig, bleistift stabilo, bleistift, Bürobleistift, Easygraph, Markenbleistift, pencil, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 0,98* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|