Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-762643016 Herst.-Nr.: 326/01-HB EAN/GTIN: 4006381530637 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge [in mm]: | 175 | Radierer vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift stabilo, bleistift dreieckig, bleistift stabilo, anfänger, bleistifte, bunt, dreikant, dreikantbleistift, easy, easystart, einschulung, ergonomisch, farbe, graf, grafit, graphite, graphitstift, griffmulde, griffzone, grundschule, grundschüler, holzbleistift, kinder, kindgerecht, lernen, links, linkshänder, rechts, rechtshänder, rutschfest, schmal, schreibanfänger, schreiben, schreibenlernen, schulanfang, schule, schulstart, schüler, easygraf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 0,98* | | | | Lager 639 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,72* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|