Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät elektrisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-667529
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH110ZG1
EAN/GTIN:
     4977766761802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother PT-H110 Beschriftungsgerät im kompakten Format für Einhandbedienung. QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock. Geeignet für Tze-Schriftbänder in den Breiten 3,5, 6, 9 und 12mm. Bis zu 20mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit, Phrasenspeicher für max. 1.200 Zeichen. 461 Zeichen und 253 Symbole sind gespeichert. Lieferumfang: Beschriftungsgerät, 1 Schriftband 12mm x 4 m schwarz auf weiß. +++ Lieferung ohne Batterien und Netzteil (6x AA werden benötigt) +++Größe BxHxT: 11,1 x 5,8 x 20,4 cm. Gewicht: 400g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgerät
Farbe:
schwarz
Display:
1 Zeile à 16 Zeichen Grafik-LCD (monochrom), 58 x 23 mm
Schriftbandbreiten:
3,5/6/9/12 mm Tze-Schriftbänder
Druckgeschwindigkeit:
20 mm / sec.
Stromversorgung:
6 x AAA Alkaline-Batterien (LR03), 6 x AAA wiederaufladbare Ni-MH-Akkus (HR03) (beides nicht enthalten), Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)
Max. Arbeitsspeicher pro Etikett:
80 Zeichen
Phrasenspeicher:
1.200 Zeichen (15 Speicherplätze)
Lieferumfang:
Beschriftungsgerät, 1 Schriftband 12mm x 4 m schwarz auf weiß
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 2,90*
ab € 24,24*
€ 31,13*
1
€ 5,95*
ab € 24,18*
€ 31,15*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,14*
€ 31,28*
1
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 31,32*
Lager 690
41
1
€ 5,49*
ab € 27,39*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PTD200CBG1
ab € 31,48*
Sonstiges
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 187,04*
Sonstiges
Brother
PTH100LBZG1
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.