Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-667330 Herst.-Nr.: QL700ZG1 EAN/GTIN: 4977766707084 |
| | |
|
| | |
| Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten mit automatischer Schneideeinheit. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Drucker ist sofort nach Anschluss über USB unter Windows einsetzbar, bis zu 62 mm breite Etiketten, bis zu 150 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit, Windows und Mac kompatibel, 2 verschiedene Etikettenformate im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel- und Endlosetiketten mit automatischer Schneideeinheit | Farbe: | schwarz/weiß | Druckauflösung: | 300 x 600 dpi (hochauflösend) | Druckgeschwindigkeit: | bis zu 93 Etiketten/Min. | Schnittstelle: | USB 1.1 oder höher | Rollentyp: | DK-Rollen (Einzel-Etiketten / Endlos-Etiketten) | max. Etikettenbreite / Druckhöhe: | 62 mm / 59 mm | Drucksystem: | Thermodirekt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Etiketten für Etikettendrucker |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,93* | € 90,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,84* | € 90,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,63* | € 90,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,38* | € 90,52* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 103,04* | € 123,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|