Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-08-3831 Herst.-Nr.: QL700ZG1 EAN/GTIN: 4977766707084 |
| | |
|
| | |
| Professioneller Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten Highlights - Keine Installation von Software und Treiber erforderlich
- Drucker ist sofort nach Anschluss über USB unter Windows einsetzbar
- Automatische Schneideeinheit
- Bis zu 62 mm breite Etiketten
- Bis zu 150 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2166 g | Höhe: | 18.5 cm | Länge: | 24 cm | Breite: | 26.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother etikettendrucker 300dpi, bon drucker, thermo bondrucker, p-touch, ptouch, Brother, QL-700 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,88* | € 90,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,84* | € 90,19* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 75,72* | € 90,22* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,79* | € 90,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 76,62* | € 90,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|