Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL 700 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB (QL700ZG1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1253892
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL700ZG1
EAN/GTIN:
     4977766707084
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Brother QL 700 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch - Rolle (6,2 cm) - 300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB
Gruppe  Drucker
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  QL700ZG1
Modell  QL 700
EAN/UPC  4977766707084

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Brother QL 700 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Gewicht  1.12 kg
Max. Mediengröße  Rolle (6,2 cm)
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Schnittstelle  USB
Medientyp  Etiketten
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, Spiegel
Systemanforderungen  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.8 cm x 22.1 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details





Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 150 mm/Sek
Eingebaute Geräte  Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB
Max. Auflösung (S/W)  300 dpi
Schriftschnitt undamp; Effekte  Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter  Ja
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten
Kompatible Bänder  DK-Schriftband
Max. Mediengröße  Rolle (6,2 cm)
Mediengrößen  Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm)
Max. Drucklänge  1 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB - USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien  1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 1 Rolle mit 100 Adressetiketten
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities, P-touch Editor 5.0 for Mac OS, P-touch Editor 5.0 for Windows
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Details der Systemanforderungen  Windows XP/Vista/7 - HD 100 MB
MacOS X 10.4.11 - 10.7 - HD 100 MB
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.8 cm
Tiefe  22.1 cm
Höhe  15.3 cm
Gewicht  1.12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 150 mm/Sek
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Schriftschnitt undamp; Effekte:
Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter:
Ja
Medientyp:
Etiketten
Kompatible Bänder:
DK-Schriftband
Max. Mediengröße:
Rolle (6,2 cm)
Max. Drucklänge:
1 m
Verbindungen:
1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Breite:
12.8 cm
Tiefe:
22.1 cm
Höhe:
15.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother etikettendrucker 300dpi, bon drucker, thermo bondrucker, brother, ql700, etikettendrucker, ql700zg1, cutter, thermodirekt, rolle, mm/sek., mmsek, ptouch, touch, 300dpi, software, label, printer, plugin, 59mm, druckhöhe, dank, "plugin, label"funktion, können, etiketten, vielseitig, professionell, sekundenschnelle
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 90,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 90,19*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 75,72*
€ 90,22*
€ 4,00*
ab € 75,79*
€ 90,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,06*
€ 94,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.