Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L6042 Herst.-Nr.: QL700ZG1 EAN/GTIN: 4977766707084 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Software, USB-Kabel, Netzkabel, Papierablage, Adress-Etiketten (29 x 90 mm, 100 Stück) und Endlos-Etiketten (62 mm x 8,0 m), PC-Etikettendrucker für Einzel- und Endlos-Etiketten Brother QL-700. Keine Installation von Software und Treiber erforderlich, mit Thermo-Direkt-Druckverfahren, USB-Schnittstelle, ein- und zweidimensionalen Barcodes, automatischer Schneideeinheit Auflösung: 300 dpi Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s Druckhöhe: max. 59 mm Schriftarten/-stile/-größe: alle auf Windows und Mac installierte Fonts Maße: B 128, H 153, T 221 mm Gewicht: 1,12 kg. Weitere Informationen: | | Auflösung: | 300 dpi | Ausführung: | Etikettendrucker | Breite: | 128 mm | Höhe: | 153 mm | Länge: | 221 mm | Stromversorgung: | AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.181 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother etikettendrucker 300dpi, bon drucker, thermo bondrucker, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schriftdruckgerät, Drucker, PC-Etikettendrucker, Thermodrucker, Thermotransferdrucker |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,35* | € 90,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,00* | € 90,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,01* | € 90,30* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,95* | € 90,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 76,34* | € 90,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|