Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1138-333023 Herst.-Nr.: 333023 EAN/GTIN: 4005546989006 |
| |
|
| | |
| Runder 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Inkl. 1,5 kg Sandfüllung. • 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher • Runder Papierkorb mit herausnehmbaren Zinkeinsatz für leichte Leerung und Reinigung • Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße entnehmbarer Ascher: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Einwurföffnung: 190 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 3330 | Außenmaße (Höhe): | 620 mm | Farbe: | Silber | Füllmenge: | 17 l | Material: | Metall | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, außenabfallbehälter durable, abfallbehälter für außenanlagen, stahlpapierkorb silber, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter, papierkorb, standaschenbecher, standascher |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 56,73* | € 69,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,20* | € 70,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 60,79* | € 73,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,93* | € 77,99* | | | | Lager 1138 | | | | | | € 6,95* | ab € 61,41* | € 78,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1138 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1138 | | Versand: Lager 1138 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|