Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566405001 Herst.-Nr.: 805629 EAN/GTIN: 4012700805621 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Mit Drehkappe, für Linkshänder. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: Blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linkshänder | Farbe des Schaftes: | bluesea - blau | Ausführung der Feder: | L | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Kolbentankkonverter verwendbar: | nein | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Soft-Griffzone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, pelikan schreiblernfüller linkshänder, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller linkshänder, Schreiblernfüllhalter, Federhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,37* | € 12,65* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,34* | € 12,66* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,49* | € 12,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,24* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,47* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|