Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C1175-805629
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     805629
EAN/GTIN:
     4012700805621
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Mit Drehkappe, für Linkshänder. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: Blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Griffix Füllhalter Bluesea (Blau) für Linkshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Drehkappe, für Linkshänder
Ausführung der Feder:
L
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Farbe des Schaftes:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.