Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI805629 Herst.-Nr.: 805629 EAN/GTIN: 4012700805621 |
| |
|
| | |
| - Füllhalter (Patronenfüllsystem) Griffix Bluesea (Blau) für Linkshänder
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Tintenpatrone: Pelikan 4001, Blau
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone
- Mit Drehkappe, für Linkshänder
- Ausführung der Feder: L
- Farbe des Schaftes: Blau
- Packungs-Inhalt: Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | L | Besonderheiten: | Mit Drehkappe, für Linkshänder | Farbname: | Bluesea | Händigkeit: | Linkshand | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stück + 1 Patrone | Schaftfarbe: | Blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Kolbenfederhalter, Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, pelikan schreiblernfüller linkshänder, schreiblernfüller pelikan, schreiblernfüller linkshänder, Federhalter, Klasse, Lernschreibfüller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,33* | € 12,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,35* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,52* | € 12,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,21* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,45* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|