Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelständer System table SHERPA®, mit 10 Tafeln, 420 x 275 x 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551443
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5632 00
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Modultischständer mit SHERPA® Sichttafeln A4 mit farbigem Profilrahmen und Kunststoffreiter inkl. Blanko-Einsteckschildern. Aneinanderreihen mehrerer Modultischständer durch Steckverbindung möglich. Schwerer Fuß aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA). Farbe Ständer: anthrazit/grau. Erweiterbar auf bis zu 100 Tafeln. Größe: 420 x 275 x 305 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Serie:
SHERPA®
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
anthrazit/grau
Farbe der Sichttafel:
schwarz/rot
Befestigungstechnik:
Steckverbindung
Lieferumfang:
10 Sichttafeln und 10 Reiter mit Einsteckschildchen
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, Tisch-Set, Tischset, Tischaufsteller, Sichttafelsystem, Tisch-Sichttafelsystem, Stand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Tischständer, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, DURABLE 5632, 5632
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 59,30*
€ 77,00*
€ 6,78*
ab € 63,40*
€ 82,73*
€ 5,50*
ab € 63,50*
€ 84,85*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 65,14*
€ 84,85*
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 86,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 59,30* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,77*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,04*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.