Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-563200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Komplettset mit Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 (Farbe -00: je 5 Stück in rot und schwarz, Farbe -22: grau und schwarz) • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Einfach durch Steckverbindung erweiterbar mit Art.-Nr. 5624 oder 5811
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5632
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 405 mm x 380 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafel durable din a4, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.