Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SherpaTable 10Sichttafeln schw/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SherpaTable 10Sichttafeln schw/rot
DURABLE Sichttafelsystem SherpaTable 10Sichttafeln schw/rot
Artikel-Nr.:
     832-299377
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Komplettset bestehend aus einem Modultischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln für DIN A4 Informationen sowie Reitern mit blanko Einsteckschildern.
Besonders rutsch- und standfest.
SHERPA® Modultischständer
Formschöner, eleganter Tischständer für 10 Sichttafeln DIN A4.
- extrem stabil (aus glasfaserverstärktem Polyamid)
- stand- und rutschfest
- einfach und schnell beidseitig erweiterbar durch Steckverbindung

Sichttafeln
- stabiler, voll umlaufender, farbiger Profilrahmen
- reflexionsarme PP-Folie
- dokumentenecht und scannertauglich
- leicht recyclebar
Weitere Informationen:
weight:
1.640 kg
height:
0.100 m
width:
0.260 m
depth:
0.380 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 59,25*
€ 75,93*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 60,75*
€ 77,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 63,43*
€ 81,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,87*
€ 84,70*
Frei Haus
ab € 66,62*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.