|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-549347 Herst.-Nr.: 26K67B#629 EAN/GTIN: 0196337380028 |
| |
|
|  |  |
 | HP DeskJet 2820e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Scannen an PDF. Drucktechnologie: Thermal Inkjet, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 5,5 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 300 x 300 DPI. Scannen: Farbscan. Duplexfunktion: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Silber, Weiß Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Multifunktionsdrucker 4-in-1 - A4 | Druckertechnologie: | Tintenstrahl - Farbe | Verbindung: | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) | Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 7.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe) | Scan Auflösung: | 1200 x 1200 dpi | Integrierter Speicher: | 64 MB | Größe (B x H x T): | 30,4 x 15,4 x 42,5 cm | Gewicht: | 3,42 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, inkjet drucker hp, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-drucker wlan |
|  |  |
| |