Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542307
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 2-lagig mit Blumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 250 Blatt. Günstiges Recycling Tissue Toilettenpapier mit wirtschaftlichem Blattformat (ca. 10x12 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung, aus 100 % Recyclingpapier. Das Produkt ist mit dem Blauen Engel (RAL-UZ5) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Prägung:
Blumendekor
Farbe:
hochweiß
Packungsinhalt:
8 Rollen à 250 Blatt
Blattgröße:
ca. 10 x 12 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz5 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapiere, WC-Papiere, Klopapiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,4825*
€ 3,49125*
2 Tage
2257
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,81*
Lager 690
410
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,09*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,275* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95712
ab € 2,90*
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,35*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,38*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,42*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.