Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 250 169505 250Blatt 2lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/068/a014068n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490007501
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     169505
EAN/GTIN:
     4004231169501
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Konventionelle Toilettenpapierrollen für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender 989706, 984503, 104452, 92384
Rollendurchmesser:
10,5
Kerndurchmesser:
4,3
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier
Farbe:
naturweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier 250
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5376
64
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,56*
5 Tage
8960
64
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,58*
1 Tag
unbekannt
64
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,58*
16 Tage
8960
64
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 0,439*
€ 0,589*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 4,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,28625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,35*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,17*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.