Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Basic 2-lagig RC-Qualität Blumenprägung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fri1510805_a01.jpg
images/web_details/fri1510805_a01.jpg
images/web_details/fripa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI1510805
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das helle Recycling-Tissue Toilettenpapier Fripa Basic ist saugfähig, sicher und weich. Es erfüllt hohe Ansprüche an Komfort und Stabilität. Dieses Toilettenpapier verschafft nicht nur ein gutes Gefühl von Reinheit und Frische, sondern ist auch hautfreundlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Basic, 2-lagig, Recycling-Qualität, weiß, 250 Blatt
Aufzählung (Online):
2-lagig weiches Tissue-Toilettenpapier 100 % Recycling-Qualität blauer Engel mit Umweltzeichen RAL-UZ 5 mit Blumenprägung Blattformat: ca. 10 x 12 cm 8 x 250 Blatt Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Basic, 2-lagig, weiß, Recycling-Qualität, 250 Blatt/Rolle, 8 Rollen/Packung
Langbeschreibung (Online):
Das helle Recycling-Tissue Toilettenpapier Fripa Basic ist saugfähig, sicher und weich. Es erfüllt hohe Ansprüche an Komfort und Stabilität. Dieses Toilettenpapier verschafft nicht nur ein gutes Gefühl von Reinheit und Frische, sondern ist auch hautfreundlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,4825*
€ 3,49125*
2 Tage
2257
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,81*
1 Tag
410
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,09*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,32625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95712
ab € 2,90*
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,35*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,38*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,42*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.