Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 110789 Toilettenpapier 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 110789 Toilettenpapier 30 m
Tork 110789 Toilettenpapier 30 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976654768
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     110789
EAN/GTIN:
     7322540866773
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Kleinrollen Toilettenpapier erfüllt die grundlegenden Bedürfnisse in Waschräumen mit geringer Besucherfrequenz und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 400 x 94 mm
Paketgewicht
762.5 g
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
30 m
Rollenbreite
94 mm
Rollendurchmesser
103 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Anzahl der Schichten
2
Bögen pro Rolle
250 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2432
64
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,45*
1 Tag
2432
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3601*
€ 0,4608*
1 Tag
2432
64
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3588*
€ 0,4688*
3 Tage
2432
64
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,50*
3 Tage
1460
64
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,39*
€ 0,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.