Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Toilettenpapier Basic weiß 2-lagig 8 Rollen à 250 Blatt FRIPA 1510805
Artikel-Nr.:
     639-542307
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510805
EAN/GTIN:
     4000883058842
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettpapier, WC-Papier, WC Papier, Klopapier. 2-lagig mit Blumenprägung. Farbe: hochweiß. Packung mit 8 Rollen je 250 Blatt. Günstiges Recycling Tissue Toilettenpapier mit wirtschaftlichem Blattformat (ca. 10x12 cm), ansprechender Blumendekor-Prägung, aus 100 % Recyclingpapier. Das Produkt ist mit dem Blauen Engel (RAL-UZ5) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
250
Anzahl der Lagen:
2
Breite:
100
Farbe:
weiß
Länge der Rolle:
3
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygienepapiere, Toilettenpapiere, WC-Papiere, -Spender, Gastronomiebedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,4825*
€ 3,49125*
3 Tage
2257
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,81*
1 Tag
410
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,84*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,09*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,29375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95712
ab € 2,90*
Ähnlich
Tork
110789
ab € 0,35*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,20*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,38*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,42*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.