Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Basic 3-lagig RC- Qualität Blumenprägung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fri1510820_a01.jpg
images/web_details/fri1510820_a01.jpg
images/web_details/fripa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI1510820
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1510820
EAN/GTIN:
     4000883000438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das helle Recycling-Tissue Toilettenpapier Fripa Basic ist saugfähig, sicher und weich. Es erfüllt hohe Ansprüche an Komfort und Stabilität. Dieses Toilettenpapier verschafft nicht nur ein gutes Gefühl von Reinheit und Frische, sondern ist auch hautfreundlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Basic, 3-lagig, Recycling-Qualität, weiß, 250 Blatt
Aufzählung (Online):
3-lagig weiches Tissue-Toilettenpapier 100 % Recycling-Qualität blauer Engel mit Umweltzeichen RAL-UZ 5 mit Blumenprägung Blattformat: ca. 10 x 12 cm 8 x 250 Blatt Farbe: weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Basic, 3-lagig, weiß, Recycling-Qualität, 250 Blatt/Rolle, 8 Rollen/Packung
Langbeschreibung (Online):
Das helle Recycling-Tissue Toilettenpapier Fripa Basic ist saugfähig, sicher und weich. Es erfüllt hohe Ansprüche an Komfort und Stabilität. Dieses Toilettenpapier verschafft nicht nur ein gutes Gefühl von Reinheit und Frische, sondern ist auch hautfreundlich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 3 lagig fripa, klopapier, klopapier 3-lagig, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 6,29*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 6,58*
5 Tage
37
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,67*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,50*
ab € 17,81*
€ 24,99*
3 Tage
30
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,48*
€ 33,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
1 Stück enthält 48 Rollen (ab € 0,08334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,19*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,19*
Ähnlich
Fripa
1010810
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.