Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Knopf Lithium 3,0V CR2025 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515590
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06025101401
EAN/GTIN:
     4008496276875
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Für eine Vielzahl von elektronischen Kleingeräten. Zuverlässige Quelle für Kraft und Ausdauer garantiert eine hohe Leistung. Für verschiedene Geräte- und Verbraucheranforderungen wie Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kameras, Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Gargenöffner, Waagen, etc. geeignet. BK-Inhalt: 1 Stück. Ausführung: CR2025, 3,0V, Lithium. BK-Inhalt: 1 ST
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
CR2025/DL2025
Spannung:
3 Volt
Technologie:
Lithium
Kapazität:
170 mAh
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
2,5 mm
Gewicht:
10 g
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (72)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,31*
€ 0,41*
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
4 Tage
28
1
pro Paket
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 690
142
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Duracell
141118
ab € 1,21*
Ähnlich
Energizer
638708
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.