Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Grip 2001, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509182
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187100
EAN/GTIN:
     4005401871002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
Dreieckradierer GRIP grau. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radierer in ergonomischer Dreikantform. Im GRIP Design. Für Blei- und Farbstifte.. Typbezeichnung des Motivs: GRIP. Farbe: grau. Größe (B x H x L): 14 x 14 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
14 x 90 x 14 mm
Material:
Kunststoff
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,58*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,59*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,65*
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,74*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,46*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
182410
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.