Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiergummi Grip 2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radiergummi Grip 2001
Radiergummi Grip 2001
Artikel-Nr.:
     467-KATA040804
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187100
EAN/GTIN:
     4005401871002
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
  • Dreieckradierer GRIP grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf
  • Radierer in ergonomischer Dreikantform
  • Im GRIP Design
  • Für Blei- und Farbstifte.
  • Typbezeichnung des Motivs: GRIP
  • Farbe: grau
  • Größe (B x H x L): 14 x 14 x 90 mm
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Kombiradierer:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
1907
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,60*
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,75*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 467
1927
1
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
182410
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.