Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer SLEEVE mini, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer SLEEVE mini, Farbe: schwarz
Radierer SLEEVE mini, Farbe: schwarz
Radierer SLEEVE mini, Farbe: schwarz
Radierer SLEEVE mini, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-182410
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182410
EAN/GTIN:
     9556089824101
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer SLEEVE mini, Werkstoff: Kunststoff (PVC frei), Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. ergonomische Form für angenehmes Radieren. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 54 mm x 10 mm
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Breite:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Form für angenehmes Radieren
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
SLEEVE MINI
Kombiradierer:
Nein
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Farbe:
schwarz
Höhe:
10
Länge:
54
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff (PVC frei)
Produkttypbezeichnung:
SLEEVE MINI
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.