Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-509035 Herst.-Nr.: 187000 EAN/GTIN: 4005401870005 |
| |
|
| | |
| Aufsteckradierer GRIP 2001 Eraser Cap. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.. Typbezeichnung des Motivs: GRIP2001. Farbe: grau/weiß. Größe (B x H x L): 10 x 10 x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2 ERASER CAP im Polybag. Weitere Informationen: | | Größe: | 10 x 10 x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, faber castell aufsteckradierer, radier gummi, Bleistiftradierer, Zeichenradierer, Ratzefummel, Ratze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,58* | € 1,00* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,65* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,01* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|