Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-317650481 Herst.-Nr.: 187000 EAN/GTIN: 4005401870005 |
| |
|
| | |
| Optimale Radierergebnisse. Ob als Bleistiftverlängerer hinten oder als Spitzenschutz vorne auf dem Bleistift aufgesteckt ist der praktische Radierer ein ständiger Begleiter. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ERASER CAP GRIP 2001 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Radierer ERASER CAP GRIP 2001 | Produktverwendung: | Bleistifte, Buntstifte | Maße: | 1 x 1 x 4 cm (B x H x L) | Kombiradierer: | Nein | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Werkstoff: | Kunststoff | PVC-frei: | Ja | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleistifte, Grafit-Stift, Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer faber castell, radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,66* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,60* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,05* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|