Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Radierer Grip 2001, 2 Stück, silber FABER CASTELL 187000
Artikel-Nr.:
     639-509035
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187000
EAN/GTIN:
     4005401870005
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Bleistift
Aufsteckradierer GRIP 2001 Eraser Cap. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.. Typbezeichnung des Motivs: GRIP2001. Farbe: grau/weiß. Größe (B x H x L): 10 x 10 x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2 ERASER CAP im Polybag.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Farbe:
grau/weiß
Höhe:
10
Länge:
40
Länge [in mm]:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 1,00*
10
€ 4,16*
ab € 0,65*
€ 1,00*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,01*
1 Tag
578
1
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,06*
2 Tage
332
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.