Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstiftetui Castle, 48 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505055
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120148
EAN/GTIN:
     7891360579922
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 48 er
Farbstift CASTLE 48er Etui. Ausführung der Schaftform: hexagonal. Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (? x L): 7 x 175 mm. Bruchgeschützt durch Spezialverleimungm, Holz aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft. Stärke der Mine: 3,3 mm. Bezeichnung der Härte: OH. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 48 Stifte im Etui. Der Klassiker bei den holzgefassten Stiften: die Farbstifte in Standarddurchmesser und Sechskantform. Sie sind besonders bruchgeschützt durch Spezialverleimung und bieten eine hohe Farbbrillanz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
48 Farben sortiert
Härtegrad:
OH
Minenstärke:
3,3 mm
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Material des Schaftes:
Holz lackiert
Durchmesser:
7 mm
Länge:
175 mm
wasservermalbar:
nein
Packung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte set, Buntstift, Zeichenstifte, Farbstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,85*
€ 10,37*
2 Tage
397
1
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 10,39*
1
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,67*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 7,38*
€ 10,91*
Lager 690
383
1
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,155* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,49*
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 12,94*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 26,01*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.