Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Cosy, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308887337
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5567-00-61
EAN/GTIN:
     4002432125326
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Heftgerät Cosy. Mit Springfachmechanik. Mit Drehamboss für offene und geschlossene Heftung. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Matte Oberfläche. Inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 45 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
30 Blatt
Farbe:
blau
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
45 mm
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 und 26/6
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Material:
Metall
Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit Drehamboss. Für offene und geschlossene Heftung. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften.
Lieferumfang:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 13,91*
€ 20,06*
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 21,12*
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 14,62*
€ 21,13*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 14,89*
€ 21,51*
€ 7,95*
ab € 14,52*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,24*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,68*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,53*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,23*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 12,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.