Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät Cosy 55670061 30Blatt Metall/Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/821/a012821j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/821/a012821j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124023550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55670061
EAN/GTIN:
     4002432125326
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Das Cosy Heftgerät ist robust und zuverlässig. Die patentierte Direct Impact Technologie garaniert eine stets perfekte Heftung. Einfach auf den Knopf drücken, Amboss drehen und so zwischen offener und geschlossener Heftung wählen. Bei offener Heftung können die Heftklammern leicht entfernt werden und eignen sich ideal zum vorübergehenden Fixieren von Papierdokumenten. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy 5567
Maße:
4,4 x 6,6 x 19,6 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
45
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
205
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät Cosy 5567
Ladekapazität:
100 x 24/6, 140 x 26/6
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät leitz blau, aktenhefter, aktenhefter leitz, Bürotacker, Flachheftgeräte, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 13,79*
€ 20,14*
€ 6,95*
ab € 13,74*
€ 20,41*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 21,15*
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 14,66*
€ 21,16*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,49*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,96*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,37*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,73*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,72*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,26*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.