Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-304111015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4209-00-25
EAN/GTIN:
     4002432367283
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Standard. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik und Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 31 mm. Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 268 mm, für A4 Überbreite. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Farbe:
rot
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
16
Material:
Graupappe (RC) mit Polypropylen kaschiert
Rückenbreite:
30 mm
Fassungsvermögen:
160 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,72*
Lager 690
21
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,96*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 5,04*
9 Tage
47
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 15,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.