Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Ringbuch Standard, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-42090025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42090025
EAN/GTIN:
     4002432367283
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Standard. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Für bis zu 160 Blatt (80 g/gm). Mechanik: 2-Ring-D-Mechanik, mit Blattniederhalter. Ringdurchmesser: 16 mm, Füllhöhe: 12 mm, Rückenbreite: 31 mm. Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: 268 x 318 mm, für DIN A4 Überbreite. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
16
Breite:
268
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combimechanik
Werkstoff:
Pappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,13*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.