Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2-Ringe 16mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm rot
Ringbuch A4 2-Ringe 16mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42090025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42090025
EAN/GTIN:
     4002432367283
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Comi-D-Mechanik und Blattniederhalter
  • Ringdurchmesser: 16 mm
  • Füllhöhe: 12 mm
  • Rückenbreite: 31 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert
  • Format: 318 x 268 mm
  • für A4 Überbreite
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattanzahl:
160 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 4209, Standardringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
21
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,72*
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,96*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 5,04*
9 Tage
47
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 15,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.