Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Office weiß/Standard DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248663
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Verbandkasten aus Kunststoff inklusive Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Inhalt: Füllung Standard nach DIN 13157. Maße: ca. 260 x 160 x 80 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
260 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
160 mm
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
Standard nach DIN 13157
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 21,16*
1 Tag
189
1
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 21,18*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 22,01*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 17,28*
€ 22,14*
Lager 690
14
1
€ 5,49*
ab € 19,99*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,24*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,89*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,27*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,26*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.