Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Office B260xH160xT80ca.mm weiß SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386062
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weißDieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN13157-2021
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 21,37*
3 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 21,38*
Lager 1498
54
1
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 22,10*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 22,16*
4 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,21*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,29*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.