Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Office B260xH160xT80ca.mm weiß SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386062
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weißDieser Koffer ist nach DIN 13157-2021 - mit Zusatzbefüllung!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
160 mm
Breite ca.:
260 mm
Norm:
DIN13157-2021
Tiefe ca.:
80 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 21,37*
3 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 21,38*
2 Tage
54
1
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 22,10*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 22,16*
4 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,21*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,23*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,29*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.