Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung, Papier selbstk, 18x37 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
61452
61452
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-61452
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     992PA
EAN/GTIN:
     4060081029013
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Erste Hilfe
prüfsiegel erste hilfe
Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung
Material: Papier selbstklebend
Format: 18 x 37 mm
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
992PA
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Papier
Höhe:
37 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.