Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Nitril, Gr.L, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-247581214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247001210
EAN/GTIN:
     4044941009094
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril in schwarz, mikrogerauten Fingerkuppen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qualitätssicherung: DIN EN 455, EN 374, AQL 1,5
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril
Oberfläche innen:
puderfrei
Oberfläche außen:
angeraute Fingerkuppen
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3371
10
€ 6,95*
ab € 3,2125*
€ 4,3325*
2 Tage
133
1
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 5,01*
Lager 690
14
1
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,09*
6 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,2225*
Ähnlich
AMPri
20465152
ab € 3,21*
Ähnlich
AMPri
20465155
ab € 3,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.