Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 1200 x 800 mm mit Drahtgitterwänden mit 3 Drahtgitterwänden, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216039
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-1
EAN/GTIN:
     4017976858319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche:
1200 x 800 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Gesamtlänge:
1369 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 200 x 40 mm
Eigengewicht:
58 kg
Tragkraft:
600 kg
Ladeflächenhöhe:
269 mm
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material:
Stahlrohr / Holzwerkstoff
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,41*
€ 380,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,43*
€ 382,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,24*
€ 384,12*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 393,40*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,41*
€ 459,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,75*
€ 543,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,63*
€ 513,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,32*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,64*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,89*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,52*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.