Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8583-1, Fetra Paketwagen 8583-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm wänden, Ladefläche 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Höhe 1800 mm, 3 Seiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     260B-737221
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8583-1
EAN/GTIN:
     4017976858319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8583-1, Paketwagen 8583-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm wänden, Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
58
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,06*
€ 374,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 374,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,05*
€ 375,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,21*
€ 378,00*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 341,17*
€ 387,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,60*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,09*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,77*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.