Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, schmal, 100 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-136362085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1643-10-85
EAN/GTIN:
     4002432302536
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, schmal, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 39 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
hellgrau
Format:
schmal/kurz
Breite:
39 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
34
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,86*
€ 16,05*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 16,70*
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,58*
€ 16,77*
9 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,99*
€ 17,20*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 16,82*
€ 17,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 8,03*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,69*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,46*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,70*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,53*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.