Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Hartpappe, A5 hoch, 77mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135081023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1075-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Qualitäts-Ordner Hartpappe A5, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für A5, 230 x 216 mm, Rückenbreite: 77 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Rückenbreite:
77 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 4,52*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 4,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 4,55*
1
€ 7,95*
ab € 4,59*
€ 4,79*
Lager 690
241
1
€ 5,49*
ab € 5,79*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,36*
Zubehör
Leitz
12250085
ab € 1,87*
Zubehör
Leitz
12850000
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
12650000
ab € 2,20*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,97*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.