Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10750000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10750000
EAN/GTIN:
     4002432301126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe. Für DIN A5. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: 230 x 216 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Höhe:
230
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite des Rückens:
77
Deckblatt vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Farbe:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Breite:
216
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5121
ab € 6,36*
Zubehör
Leitz
12250085
ab € 1,86*
Zubehör
Leitz
12850000
ab € 1,99*
Zubehör
Leitz
12650000
ab € 2,21*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
16470085
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.