Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister Blanko, A5, PP, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12750000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12750000
EAN/GTIN:
     4002432301751
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Blanko, A5. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 165 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
6-fach Lochung
Höhe:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Anzahl der Blätter:
12
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Farbe:
grau
Breite:
165
Werkstoff:
PP
Ausführung der Tabe:
Blanko mit Farbrand
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.