Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Plastikregister 1-10, A5, PP, 10 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA806441
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12850000
EAN/GTIN:
     4002432301874
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-10, A5. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 165 x 210 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Höhe:
210
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
6-fach Lochung
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
10
Werkstoff:
PP
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-10
Breite:
165
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,91*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,57*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 4,98*
1 Tag
179
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.