Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufmappe, A4, Gitterdruck, 320g/m², chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134886004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3998-00-11
EAN/GTIN:
     4002432307623
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
Leitz Umlaufmappe, A4, mit 4-seitigem Gitterdruck und 3 Schaulöchern. Mappe für den innerbetrieblichen Umlauf von Schriftstücken. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Fassungsvermögen: 5 mm. Format: 220 x 318 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
A4
Fassungsvermögen:
300 Blatt
Breite:
220 mm
Höhe:
318 mm
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
320 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappe leitz chamois, umlaufmappe leitz, umlaufmappe, Sichtmappen, Korrespondenzmappen, Vorgangsmappen, Umlaufmappen, Verteilermappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,78*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,80*
Lager 690
66
1
€ 5,49*
ab € 0,52665*
€ 0,99665*
3 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,06*
1
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99665*
€ 1,18601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85665*
€ 1,01941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72665*
€ 0,86471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70665*
€ 0,84091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69665*
€ 0,82901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52665*
€ 0,62671
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39980035
ab € 0,52665*
Ähnlich
Leitz
39980085
ab € 0,59*
Ähnlich
Leitz
39980055
ab € 0,5169*
Ähnlich
Leitz
39980025
ab € 0,5169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.